PowerBird Pro Gold Edition CAS cu eliberare de presiune / cu 1 acumulator Li-Ion 18V - 2.0 Ah / încărcător în L-Boxx, 1 buc

Cod articol.: 1680296
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Greutate per acumulator 2,1 g
Serie PowerBird Pro Gold Edition
Denumirea producătorului PowerBird Pro Gold Edition CAS
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator

Identificare și clasificare

Cod articol 1680296
EAN / GTIN 4007081102827
Număr producător 1680296
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

PowerBird Pro Gold Edition

cea puternică pentru cantități mari și secvențe de lucru rapide.

Chiar mai puternic
  • Chiar mai puternic datorită motorului fără perii și forței de prindere de 20.000 N.
  • Funcția de autoreversie permite un proces de setare mai rapid, PowerBird® Pro GE fiind imediat gata de utilizare din nou.
  • Cu o cursă a sculei de 25 mm, chiar și așezarea niturilor deosebit de lungi nu este o problemă.
Chiar mai rapid, aproape fără uzură
  • Deoarece nu sunt utilizate perii predispuse la uzură, motorul PowerBird Pro Gold Edition este extrem de durabil,
    aproape fără uzură și garantează în mod fiabil cele mai rapide frecvențe de prindere.
Dovedit și ergonomic
  • PowerBird Pro Gold Edition este echipat, de asemenea, cu sistemul de fălci de mandrină dovedit, cu uzură redusă și cu designul ergonomic al seriei TAURUS.
Variabila
  • Nituri oarbe până la Ø 6,4 mm în toate materialele și până la Ø 8 mm în aluminiu.
  • Nituri oarbe BULB-TITE până la Ø 7,7 mm în toate materialele.
  • Nituri oarbe MEGA GRIP și G-Bulb până la Ø 6,4 mm în toate materialele.
  • Vă rugăm să vă asigurați că este utilizată bucșa de presiune corectă în conformitate cu instrucțiunile de utilizare!
Date tehnice
  • Forţă de apăsare: 20.000N
  • Greutate: 2,1 kg, inclusiv acumulator
  • Acţionare:Motor fără perii (BLDC)
  • Cursa de lucru: 25 mm
Echipament
  • Piesă bucală: 17/32, 17/36, 17/40 și 17/45
  • Bucșă de presiune suplimentară pentru dimensiuni mai mici ale niturilor oarbe
Seria Bird Pro cu eliberare prin presiune
  • Eliberarea presiunii asigură faptul că componentele care urmează să fie nituite se află în mod fiabil una peste alta, fără a exista un spațiu înainte de procesul de nituire.
  • De asemenea, asigură că niturile oarbe ajung în poziția finală în gaură înainte de procesul de fixare și că capul de fixare este în contact.
  • Forța de presiune poate fi reglată variabil cu ajutorul arcurilor, în funcție de aplicație.
Modul de funcționare
  • Mecanismul de eliberare a presiunii este instalat și pe butonul de eliberare al dispozitivului.
  • Acesta permite declanșarea uneltei de nituire numai atunci când o forță de presiune reglabilă este aplicată componentelor.
    Acest lucru asigură faptul că diferitele componente ale aplicației sunt presate corect înainte de procesul de nituire.
    Acest lucru previne deformarea necontrolată a tijei nitului între materiale,
    care altfel ar rămâne nedetectată.
  • Forța de presare poate fi variată în cinci trepte.
  • Reglarea se face prin adăugarea sau eliminarea arcurilor.
    Acest lucru previne ajustarea neintenționată a forței de presiune definite.
    Butonul de eliberare standard este precedat de un buton de apăsare dispus în serie.
    Numai atunci când forța arcului selectat este depășită și este atinsă forța de presiune definită,
    procesul de nituire poate fi declanșat prin apăsarea butonului galben de eliberare.
  • Dispozitivul de eliberare a presiunii este livrat numai complet asamblat.

Caracteristică:

  • Forţă de apăsare: 20000N
  • Greutate cu acumulator: 2,1kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Cursa dispozitivului: 25 mm
  • Tip de aparat (WEEE): Aparate mici pentru uz exclusiv în gospodării, altele decât gospodăriile particulare
  • Lungime: 465 mm
  • Înălţime: 160 mm