• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerBird Pro Gold Edition CAS ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1679664
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Gewicht pro Akku 2,1 g
Serie PowerBird Pro Gold Edition
Herstellerbezeichnung PowerBird Pro Gold Edition CAS
Energieversorgung Akkubetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1679664
EAN / GTIN 4007081102452
Herstellernummer 1679664
L-Nummer L70291 101722
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

PowerBird Pro Gold Edition

der Starke für hohe Stückzahlen und schnelle Arbeitsfolge.

Noch stärker
  • Aufgrund des bürstenlosen Motors und den 20.000 N Setzkraft noch stärker.
  • Die Autoreverse-Funktion ermöglicht einen schnelleren Setzvorgang, der PowerBird® Pro GE ist sofort wieder arbeitsbereit.
  • Durch einen Gerätehub von 25 mm ist auch das Setzen besonders langer Niete kein Problem.
Noch schneller, fast kein Verschleiß
  • Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des PowerBird Pro Gold Edition extrem langlebig,
    fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen.
Bewährt und ergonomisch
  • Der PowerBird Pro Gold Edition ist ebenfalls mit dem bereits tausendfach bewährten, verschleißarmen Futterbackensystem und dem ergonomischen Design der TAURUS-Baureihe, ausgestattet.
Der Variable
  • Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe und bis Ø 8 mm Alu.
  • BULB-TITE-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe.
  • MEGA GRIP und G-Bulb-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe.
  • Bitte beachten Sie die Verwendung der korrekten Druckbuchse gemäß der Betriebsanleitung!
Technische Daten
  • Setzkraft: 20.000 N
  • Gewicht: 2,1 kg inkl. Akku
  • Antrieb:Bürstenloser Motor (BLDC)
  • Arbeitshub: 25 mm
Ausrüstung
  • Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45
  • Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen

Merkmal:

  • Setzkraft: 20000 N
  • Gewicht mit Akkupack: 2,1 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Gerätehub: 25 mm
  • Länge: 330 mm
  • Höhe: 150 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb