PowerBird Pro Gold Edition CAS sin batería / sin cargador en caja de cartón, 1 unidad

Número de artículo: 1679664
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Peso por batería 2,1 g
Serie PowerBird Pro Gold Edition
Denominación del fabricante PowerBird Pro Gold Edition CAS
Suministro de energía Funcionamiento con batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 1679664
EAN / GTIN 4007081102452
Número del fabricante 1679664
Número L L70291 101722
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

PowerBird Pro Gold Edition

El más potente para grandes cantidades y secuencias de trabajo rápidas.

Aún más potente
  • Aún más potente gracias al motor sin escobillas y a la fuerza de remachado de 20.000 N.
  • La función de inversión automática permite un proceso de remachado más rápido, el PowerBird® Pro GE está listo para trabajar de nuevo al instante.
  • Gracias a una carrera de 25 mm, el remachado de remaches especialmente largos no supone ningún problema.
Aún más rápido, casi sin desgaste
  • Al no utilizar cepillos propensos al desgaste, el motor del PowerBird Pro Gold Edition es extremadamente duradero,
    casi sin desgaste y garantiza de forma fiable las frecuencias de colocación más rápidas.
Probado y ergonómico
  • El PowerBird Pro Gold Edition también está equipado con el sistema de mordazas de alimentación de bajo desgaste, que ya ha demostrado su eficacia en miles de ocasiones, y con el diseño ergonómico de la serie TAURUS.
El remache ciego
  • Variable hasta Ø 6,4 mm de todos los materiales y hasta Ø 8 mm de aluminio.
  • Remache ciego BULB-TITE hasta Ø 7,7 mm de todos los materiales.
  • Remaches ciegos MEGA GRIP y G-Bulb hasta Ø 6,4 mm en todos los materiales.
  • ¡Por favor, asegúrese de utilizar el casquillo de presión correcto de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento!
Datos técnicos
  • Fuerza de remachado: 20.000 N
  • Peso: 2,1 kg, batería incluida
  • Accionamiento:Motor sin escobillas (BLDC)
  • Carrera de trabajo: 25 mm
Equipamiento
  • Boquillas: 17/32, 17/36, 17/40 y 17/45
  • Casquillo de presión adicional para remaches ciegos de menor tamaño

Característica:

  • Fuerza de remachado: 20000 N
  • Peso con batería: 2,1 kg
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Carrera de aparato: 25 mm
  • Longitud: 330 mm
  • Altura: 150 mm