Corp bază unealtă universală de debavurare 13,5 mm

Cod articol: 156770 13,5
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Pentru ⌀ găurii 13,5 mm
Valoare programată e 12 mm
Lungime activă L1 80 mm
Lungimea totală L 125 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Dimensiune recomandată a lamei 5
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 156770 13,5
EAN / GTIN 4067263964919

Descriere

Execuţie:

Pentru debavurarea în față și spate a orificiilor printr-o singură operație. Cea mai simplă manevrare pe toate utilajele și înlocuirea rapidă a cuțitelor de debavurare. Scula de debavurare este formată dintr-un corp de bază, un cuțit de debavurare și un șurub de fixare.

Aplicaţie:

Adecvat pentru mașini de găurit de masă, pe stativ, resp. cu coloană, mașini de frezat convenționale și centre CNC de prelucrare. Aveţi în vedere să existe rapoarte de prindere stabile. Nu este adecvat pentru mașini manuale.

Notă:

Cuțitul nu este cuprins în pachetul livrat. Vă rugăm să comandați separat cuţitul adecvat cod 156775. Șurubul de fixare este inclus în setul de livrare. Șurub de fixare de schimb disponibil la cod 156780.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    pentru d ⌀ al găurii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături