{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | nu | |
| Pentru ⌀ găurii | 8,5 mm | |
| Valoare programată e | 12 mm | |
| Lungime activă L1 | 53 mm | |
| Lungimea totală L | 115 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 10 mm | |
| Dimensiune recomandată a lamei | 5 | |
| Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
| Cod articol | 156770 8,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263964803 | |
| Număr producător | 156770 8,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |