{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 125 mm | |
| Lungime activă A | 80 mm | |
| Lungime funcţională | 73 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0100 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 10,9 mm | |
| Diametrul final d | 10 mm | |
| Diametru corp D2 | 9,8 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 110 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Teşitor | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 156770 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263964834 | |
| Număr producător | 156770 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |