Corp bază unealtă universală de debavurare, pentru d ⌀ al găurii: 16,5mm

Cod articol: 156770 16,5
Reducere
170,09 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru d ⌀ al găurii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Pentru ⌀ găurii 16,5 mm
Valoare programată e 12 mm
Lungime activă L1 80 mm
Lungimea totală L 125 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Dimensiune recomandată a lamei 5
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Identificare și clasificare

Cod articol 156770 16,5
EAN / GTIN 4067263964971
Număr producător 156770 16,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru debavurarea în față și spate a orificiilor printr-o singură operație. Cea mai simplă manevrare pe toate utilajele și înlocuirea rapidă a cuțitelor de debavurare. Scula de debavurare este formată dintr-un corp de bază, un cuțit de debavurare și un șurub de fixare.

Aplicaţie:

Adecvat pentru mașini de găurit de masă, pe stativ, resp. cu coloană, mașini de frezat convenționale și centre CNC de prelucrare. Aveţi în vedere să existe rapoarte de prindere stabile. Nu este adecvat pentru mașini manuale.

Notă:

Cuțitul nu este cuprins în pachetul livrat. Vă rugăm să comandați separat cuţitul adecvat cod 156775. Șurubul de fixare este inclus în setul de livrare. Șurub de fixare de schimb disponibil la cod 156780.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs