Corp bază unealtă universală de debavurare, pentru d ⌀ al găurii: 7mm

Cod articol.: 156770 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru d ⌀ al găurii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 115 mm
Lungime activă A 53 mm
Lungime funcţională 73 mm
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0080 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Diametru de tăiere, max. Dc 7,9 mm
Diametrul final d 7 mm
Diametru corp D2 6,8 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 65 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Inel colorat Fără
Tip produs Teşitor
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 156770 7
EAN / GTIN 4067263964773
Număr producător 156770 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru debavurarea în față și spate a orificiilor printr-o singură operație. Cea mai simplă manevrare pe toate utilajele și înlocuirea rapidă a cuțitelor de debavurare. Scula de debavurare este formată dintr-un corp de bază, un cuțit de debavurare și un șurub de fixare.

Aplicaţie:

Adecvat pentru mașini de găurit de masă, pe stativ, resp. cu coloană, mașini de frezat convenționale și centre CNC de prelucrare. Aveţi în vedere să existe rapoarte de prindere stabile. Nu este adecvat pentru mașini manuale.

Notă:

Cuțitul nu este cuprins în pachetul livrat. Vă rugăm să comandați separat cuţitul adecvat cod 156775. Șurubul de fixare este inclus în setul de livrare. Șurub de fixare de schimb disponibil la cod 156780.