Teşitor de precizie 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 15mm

Cod articol.: 150152 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 335 C
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, max. Dc max. 15 mm
Unghi, prima etapă 90 grad
Pentru diametrele orificiilor d 3,7 mm
Lungimea totală L 60 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Număr de tăişuri Z 3
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Präzisions-Kegelsenker
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001005
Lungimea tijei LS 46 mm
Diametru de tăiere, min. Dc min. 3,2 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii Lc 10 mm
Lungime con 5,9 mm
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghiu spirală min. 0 grad
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 20 mm
Lungime utilă L1 20 mm
Lungime funcţională 20 mm
Greutate 36 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Inel colorat Fără
Tip produs Teșitor
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150152 15
EAN / GTIN 4045197717009
Număr producător 150152 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.
Coadă cu 3 suprafeţe de prindere pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.

Aplicaţie:

Teşitor de mare precizie pentru realizarea fără vibraţii a teşiturilor.