{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01201005 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0120 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Lungimea cozii LS | 39 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 12 mm | |
| Tip de coadă | HE | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 10 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 40 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Pentru diametrele orificiilor d | 10,5 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 24,5 mm | |
| Lungime con | 15 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 3 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghiu spirală min. | 0 grad | |
| Unghi, prima etapă | 90 grad | |
| Vârf de ghidare | Fără pin de ghidare fix | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș | HSS | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 36 mm | |
| Lungime utilă L1 | 36 mm | |
| Lungimea totală L | 75 mm | |
| Lungime funcţională | 36 mm | |
| Greutate | 110 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire plană | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Teșitor | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 150152 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197717085 | |
| Număr producător | 150152 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |