• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Suport cu clichet, Oţel pur, Lungimea totală: 85mm

Cod articol.: 148700 85
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tarod de mână DIN 352 min. M3
Pentru tarod de mână DIN 352 max. M10
Deschidere min. 2,6 mm
Deschidere max. 5,5 mm
Material oțel
Lungime 85 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Portsculă

Identificare și clasificare

Cod articol 148700 85
EAN / GTIN 4045197511102
Număr producător 148700 85
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu mandrină de prindere cu două bacuri pentru fixarea sculelor cu coadă pătrată. Mâner tip T deplasabil, cu canale la ambele capete pentru fixarea bilei de blocare. Corp cromat. Clichet reversibil pentru funcţionare pe stânga/pe dreapta sau fix. Execuţie din oţel pentru un efort de torsiune ridicat. Suport cu precizie a concentricităţii şi toleranţe reduse. Bacuri frezate şi călite prin inducţie pentru o tenacitate ridicată şi o duritate optimă a suprafeţei.

Aplicaţie:

Ideal pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.

Notă:

Pentru dimensiunile pătratelor aferente altor referinţe de tarozi şi alezoare, consultaţi tabelele respectivelor grupe de produse.