Portsculă cu clichet, Oţel pur, Lungimea totală: 85mm

Cod articol.: 148701 85
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7.898 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă
Material oțel
Pentru tarod de mână DIN 352 min. M3
Pentru tarod de mână DIN 352 max. M10
Deschidere min. 2,5 mm
Deschidere max. 5,5 mm
Lungime 85 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 148701 85
EAN / GTIN 4062406754631
Număr producător 148701 85
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu mandrină de prindere cu două bacuri pentru fixarea sculelor cu coadă pătrată. Mâner tip T deplasabil, cu canale pe mijloc şi la ambele capete pentru fixarea bilei de blocare. Suport cu înveliş din oţel inoxidabil. Clichet reversibil pentru funcţionare pe stânga/pe dreapta sau fix. Construcţie din oţel pentru un efort de torsiune ridicat. Bacuri frezate şi călite pentru o tenacitate ridicată şi o duritate optimă a suprafeţei.

Aplicaţie:

Ideal pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.

Notă:

Pentru dimensiunile pătratelor aferente altor referinţe de tarozi şi alezoare, consultaţi tabelele respectivelor grupe de produse.