Tarod de maşină pentru găuri străpunse + burghiu elicoidal pentru găuri înainte de filetare, pentru filet metric: M3-12

Cod articol: 146450 M3-12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru filet metric Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Standard DIN 371; DIN 376
Pentru fileturi metrice M3 − M12
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 146450 M3-12
EAN / GTIN 4045197085115
Număr producător 146450 M3-12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat şi pot fi scoase fără probleme.
Compus din tarozi de maşină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 şi burghie elicoidale pentru găuriînainte de filetareRef. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Conţinut:

Câte 1 tarod de maşină M 3– M10 Cod 131150; 1 tarod de maşină M12 Cod 131200 şi carotă Cod 114150

Descărcări și documente

Produse potrivite