• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Držalo za orodje, z ragljo, v celoti iz jekla, Celotna dolžina: 85mm

Št. art.: 148700 85
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material v celoti iz jekla
⌀ območja vpenjanja 2,6 mm - 5,5 mm
za ročne navojne svedre DIN 352 M3 − M10
Nadomestne čeljusti art. 148710 vel. 85
Celotna dolžina 85 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148700 85
EAN/GTIN 4045197511102
Številka proizvajalca 148700 85
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vpenjalna glava z 2 čeljustma za vpetje orodij s 4-kotnim držalom. Prestavljiv T-ročaj ima utor na obeh straneh, v katerega se zaskoči aretirna kroglica. Ročaj je kromiran. Raglja ima preklop za levi ali desni hod in blokado. Izvedba v celoti iz jekla za velike vrtilne momente. Vpenjalo za orodje z natančnim krožnim tekom in ozkimi tolerancami. Vpenjalne čeljusti rezkane in induktivno kaljene za veliko žilavost in optimalno trdoto površine.

Uporaba:

Primerno za vrezovanje navojev na težko dostopnih mestih.

Opomba:

Velikosti 4-kotnikov navojnih svedrov in povrtal drugih velikosti najdete v tabelah posameznih skupin proizvodov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov