{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru tarod de mână DIN 352 min. | M13 | |
| Pentru tarod de mână DIN 352 max. | M20 | |
| Deschidere min. | 9 mm | |
| Deschidere max. | 12,5 mm | |
| Material | oțel | |
| Lungime | 117 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Portsculă |
| Cod articol | 148700 117 | |
| EAN / GTIN | 4045197861665 | |
| Număr producător | 148700 117 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |