Hay una alternativa para este artículo

Giramachos en T con carraca, Totalmente de acero, Longitud total: 85mm

Número de artículo: 148700 85
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Para machos de roscado manual DIN 352 mín. M3
Para machos de roscado manual DIN 352 máx. M10
Abertura de sujeción mín. 2,6 mm
Abertura de sujeción máx. 5,5 mm
Material acero
Longitud 85 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 148700 85
EAN / GTIN 4045197511102
Número del fabricante 148700 85
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con plato de sujeción de dos mordazas para el apriete de mangos cuadrangulares. Mango transversal desplazable con ranuras en ambos extremos para el enclavamiento de la esfera de retención. Soporte cromado. Carraca conmutable para paso a la izquierda, a la derecha o fija. Modelo totalmente de acero para carga de par elevada. Portaherramientas con oscilación circular exacta y tolerancias estrechas. Mordazas de sujeción fresadas y templadas por inducción para una resistencia elevada y dureza superficial óptima.

Aplicación:

Apropiado para cortes de rosca en zonas de difícil acceso.

Nota:

Las medidas del cuadrado de otros tamaños de machos para roscar y escariadores se encuentran en las tablas de los grupos de productos respectivos.

Descargas y documentos

Productos adecuados