{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro ruční závitníky DIN 352 min. | M3 | |
| Pro ruční závitníky DIN 352 max. | M10 | |
| Šířka upnutí min. | 2,6 mm | |
| Šířka upnutí max. | 5,5 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Délka | 85 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Držák nástrojů |
| Katalogové číslo | 148700 85 | |
| EAN / GTIN | 4045197511102 | |
| Číslo výrobce | 148700 85 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |