TAUREX 1 unealtă pneumatico-hidraulică de nituire, 1 buc

Cod articol.: 1458025
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Presiune de lucru maxim 7 bar
Zgomot de lucru 79 dB
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Serie TAUREX
Denumirea producătorului TAUREX 1
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea albastru; negru
Presiune de funcționare min. 5 bar
Presiune de funcționare max. 7 bar
Forța de setare max. 5.500 N
Tip produs Dispozitiv de nituire
Presiune de operare reglabilă Da
Forța de setare reglabilă Nein
Greutate totală 4,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 1458025
EAN / GTIN 4007081023634
Număr producător 1458025
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

TAUREX 1-6

Întreaga serie TAURUS cu intensificator de presiune extern - pentru
pentru mai multă flexibilitate, versatilitate și ergonomie

Avantaje la prima vedere
  • Greutate redusă a pistolului de nituire
  • Conexiune opțională pentru furtun cu cuplaj rapid: Deconectarea pistolului de la intensificatorul extern fără pierderi de ulei și fără aerisire
  • Excelent pentru prelucrarea niturilor oarbe și a șuruburilor de blocare în locuri greu accesibile
  • De asemenea, ideal pentru instalarea în mese de asamblare, dispozitive de fixare sau stații de lucru semi-automate
  • Poate fi echipat cu aproape toate echipamentele suplimentare din seria TAURUS:
    de ex.: Unități de extensie, recipient pentru mandrină pentru nituri, contor de nituri oarbe, monitorizare a procesului de reglare, eliberare de presiune și telecomandă
Date tehnice comune
  • Presiune de lucru: 5 până la 7 bar
  • Branşament pentru furtun: 6 mm Ø (1/4″)
  • Emisie de zgomot: max. 79 dB
  • Vibraţii: < 2,9 m/s²
Zone de lucru
  • Prelucrarea tuturor niturilor oarbe și a șuruburilor de blocare cu sarcini de rupere de până la 50 kN
  • Aceleași performanțe și date tehnice ca și dispozitivele individuale respective din seria TAURUS 1-6 cu curse diferite
  • Furtun de trei metri lungime între intensificatorul de presiune și pistolul de reglare
Greutate:
  • TAUREX 1 2,4kg
  • TAUREX 2 2,7kg
  • TAUREX 3 3,1kg
  • TAUREX 4 3,2kg
  • TAUREX 5 4,2kg
  • TAUREX 6 4,2kg

Caracteristică:

  • Greutate: 4,5kg
  • max. Presiunea de funcționare (imperial): 7 bar
  • Forţă de apăsare: 5500N
  • Lungime: 430 mm
  • Înălţime: 135 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TAUREX" Vedeţi-le pe toate