{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Presión de trabajo máxima | 7 bar | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 79 dB | |
| Color, azul | Azul genciana | |
| Serie | TAUREX | |
| Denominación del fabricante | TAUREX 1 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Color | azul; negro | |
| Presión de funcionamiento mín. | 5 bar | |
| Presión de funcionamiento máx. | 7 bar | |
| Fuerza de remachado máx. | 5.500 N | |
| Tipo de producto | Remachadora | |
| Presión de funcionamiento ajustable | sí | |
| Fuerza de remachado ajustable | no | |
| Peso total | 4,5 kg |
| Número de artículo | 1458025 | |
| EAN / GTIN | 4007081023634 | |
| Número del fabricante | 1458025 | |
| Fabricante/responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |