{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) | 6 mm | |
| Presiune de lucru maxim | 7 bar | |
| Zgomot de lucru | 79 dB | |
| Denumirea producătorului | TAUREX 3 Axial; TAURUS-Baureihe 1-4 | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Pentru lățime nit orb max., Aluminiu | 8 mm | |
| Pentru lățime nit orb max., Toate materialele de prelucrat | 6,4 mm | |
| Presiune de funcționare min. | 5 bar | |
| Presiune de funcționare max. | 7 bar | |
| Forța de setare max. | 18.000 N | |
| Tip produs | Dispozitiv de nituire | |
| Pentru material nit orb | Toate materialele de prelucrat; Aluminiu | |
| Presiune de operare reglabilă | da | |
| Forța de setare reglabilă | nu | |
| Diametru mandrină max. | 4,5 mm | |
| Greutate totală | 4,731 kg |
| Cod articol | 1451016 | |
| EAN / GTIN | 4007081902373 | |
| Număr producător | 1451016 | |
| Producător/responsabil | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |