Unealtă pneumatică-hidraulică de nituire axială TAUREX 1, 1 buc

Cod articol.: 1458026
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 6 mm
Zgomot de lucru 79 dB
Denumirea producătorului TAUREX 1 Axial
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea albastru; negru
Pentru lățime nit orb max., Aluminiu 8 mm
Pentru lățime nit orb max., Toate materialele de prelucrat 6,4 mm
Presiune de funcționare min. 5 bar
Presiune de funcționare max. 7 bar
Forța de setare max. 5.500 N
Tip produs Dispozitiv de nituire
Pentru material nit orb Toate materialele de prelucrat; Aluminiu
Presiune de operare reglabilă da
Forța de setare reglabilă nu
Diametru mandrină max. 4,5 mm
Greutate totală 3,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 1458026
EAN / GTIN 4007081902328
Număr producător 1458026
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

TAUREX Axial 1-4

Întreaga serie TAURUS cu intensificator de presiune extern în versiune axială - pentru și mai multă flexibilitate
pentru și mai multă flexibilitate, versatilitate și ergonomie.

Aplicaţii
  • Datorită intensificatorului separat, TAUREX Axial este deosebit de avantajos acolo unde spațiul este limitat.
  • Pistolul special al TAUREX Axial oferă posibilitatea instalării în sistemele de producție și, în același timp, permite
    operarea manuală flexibilă și ergonomică pentru aplicații cu accesibilitate limitată,
    care au accesibilitate limitată și, prin urmare, necesită un proces de nituire de sus.
  • Pentru a se asigura că componentele care urmează să fie nituite se află una deasupra celeilalte, fără spații libere și că capul de reglare este în contact,
    TAUREX Axial poate fi furnizat și cu un dispozitiv de eliberare a presiunii.
  • În funcție de aplicație, poate fi necesară o extragere externă suplimentară.
  • Este necesară o alimentare suplimentară cu aer pentru extragerea fiabilă a mandrinei.
  • În funcție de aplicație, acest lucru se realizează în mod rațional prin intermediul dispozitivului de echilibrare cu supapă sau al supapei de temporizare.
Gamă de fixare
  • Prelucrarea niturilor oarbe până la 6,4 mm Ø din toate materialele și până la 8 mm Ø aluminiu (max. Ø mandrină 4,5 mm)
  • Aceleași performanțe și date tehnice ca și dispozitivele individuale respective din seria TAURUS 1-4
  • Furtun de trei metri lungime între intensificatorul de presiune și pistolul de reglare
Date tehnice
  • Presiune de lucru: 5 până la 7 bar
  • Branşament pentru furtun: 6 mm Ø (1/4″)
  • Emisie de zgomot: max. 79 dB
  • Vibraţii: < 2,9 m/s²
Greutate:
  • TAUREX 1 Axial 2,4 kg
  • TAUREX 2 Axial 2,7 kg
  • TAUREX 3 Axial 3,0 kg
  • TAUREX 4 Axial 3,1 kg
Avantaje la prima vedere
  • Ideală pentru instalarea în mese de asamblare, dispozitive sau stații de lucru semi-automate
  • Foarte practic pentru prelucrarea niturilor oarbe în locuri care necesită un proces de nituire pe verticală
  • Greutate redusă a pistolului de nituire
  • Racord pentru furtun cu cuplaj rapid la cerere: Deconectarea pistolului de la intensificatorul extern fără pierderi de ulei și fără aerisire
  • Poate fi echipat cu aproape toate echipamentele suplimentare din seria TAURUS.
    de ex.: Unități de extensie, contor de nituri oarbe, eliberator de presiune și telecomandă
  • Mânerul de operare în axa de nituire permite lucrul ergonomic, în special în aplicații verticale

Caracteristică:

  • Greutate: 3,5kg
  • max. Presiunea de funcționare (imperial): 7 bar
  • Forţă de apăsare: 5500N
  • Lungime: 430 mm
  • Înălţime: 135 mm