{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Pracovní tlak maximální | 7 bar | |
| Pracovní hluk | 79 dB | |
| Barevný odstín, Modrá | Hořcová modrá | |
| Označení výrobce | TAUREX 1 | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Provozní tlak minimální | 5 bar | |
| Provozní tlak max | 7 bar | |
| Nastavení síly max. | 5 500 N | |
| Druh produktu | Nýtovací přístroj | |
| Nastavitelný provozní tlak | ano | |
| Nastavení síly nastavitelné | ne | |
| Hmotnost celkem | 4,5 kg |
| Katalogové číslo | 1458025 | |
| EAN / GTIN | 4007081023634 | |
| Číslo výrobce | 1458025 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |