Freză de filetat cu găurire circulară GARANT Master TM 2,5×D, AlCrN, M: M3

Cod articol: 139526 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M; M; EG-M; EG-M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3
Strat de acoperire AlCrN
Tip de filet M; M; EG-M; EG-M-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbură monobloc
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinţi Z 4
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire până la 2,5×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere stânga
Împărţirea tăişului inegal
Pas filet 0,5 mm
⌀ tăişului DC 2,33 mm
Lungimea tăişului lc 1 mm
Lungime activă L1 8 mm
Lungimea cozii Ls 36 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
⌀ gât D1 1,65 mm
Rază de programare 1,135 mm
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,015 mm
Profilul filetului Profil complet
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior Interior
Adâncimea filetului 7,5
Serie Master TM
Tip produs Freză pentru filetare alezaje

Identificare și clasificare

Cod articol 139526 M3
EAN / GTIN 4069515006927
Număr producător 139526 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometria specială de tăiere a feței cu pas inegal permite frezarea sigură a filetului circular într -un spectru universal de materiale. Canelurile laterale de răcire de pe arbore asigură o alimentare excelentă cu lichid de răcire, fără a slăbi miezul sculei și, astfel, oferă o fiabilitate maximă a procesului, chiar și în condiții instabile. Toate sculele sunt cu tăiş pe stânga şi recomandate pentru filete pe dreapta şi pe stânga.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat
  • Strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură.
  • Caneluri de răcire pe arbore pentru alimentarea precisă cu lichid de răcire.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se va comanda cu cod 139526 + 129100 HB.
Forma HE: se va comanda cu Cod 139526 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate