{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 13 | |
| Tip de filet | M | |
| Pasul filetului | 1,5 mm | |
| Diametru tăiş Dc | 8,1 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Lungimea totală L | 76 mm | |
| Lungime utilă L1 | 26,5 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 3 mm | |
| Lungime activă A | 36 mm | |
| Diametru de degajare D1 | 6,05 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă | |
| Strat de acoperire | AlCrN | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master TM | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master TM Bohrzirkulargewindefräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000115 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 0100 | |
| Lungimea tijei LS | 40 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | HC-P10 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | K55SF | |
| Lungimea capului L3 | 3 mm | |
| Lungime umăr | 26,5 mm | |
| Număr de paşi pe inch | 16,9 | |
| Diametru nominal filet | 10 mm | |
| Diametru nominal filet | 0,394 inch | |
| Diametrul nominal al filetului rupere | 10/25,4 | |
| Diametru min. filet | 10 mm | |
| Diametru max. filet | 12 mm | |
| Echilibrarea calității | 6,3/10000 | |
| Unghi de ciobire spate | 7 grad | |
| Unghi greblă lateral | 4 grad | |
| Unghi de tranziție α | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 10 grad | |
| Pantă de rotație | 10 mm | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Utilizare la interior/exterior | Interior | |
| Profil complet | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 76 mm | |
| Turaţie max. | 30.000 min-1 | |
| Greutate | 76 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe stânga | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare prin filetare (FSB) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Freză de filetat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 139526 M10 | |
| EAN / GTIN | 4067263290667 | |
| Număr producător | 139526 M10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |