Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular: Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături mari. Rotilele elastice din cauciuc masiv de înaltă calitate, cu butuci cu rulmenți cu bile, permit o manevrabilitate excelentă și o funcționare foarte lină. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Platforme cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Peretele de capăt este realizat din carton impermeabil și neted pentru serigrafie, cu o înălțime de 500 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, de culoare albastru-gri ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea platformei (mm): 283
Lungime totală (mm): 1355
Lățimea totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 1005
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3