Coș de sârmă

Cod articol.: 1291
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 1291
EAN / GTIN 4017976012919
Număr producător 1291
L-Număr L90080 459
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Aluminiu argintiu acoperit cu pulbere. L x P x H: 600 x 140 x 200 mm.

Caracteristică:

  • Lungime totală (mm): 600
  • Adâncimea totală (mm): 140
  • Înălțime totală (mm): 200
  • Culoare: aluminiu argintiu