Carro con panel frontal

Número de artículo: 12513
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro para cajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 12513
EAN / GTIN 4017976125138
Número del fabricante 12513
Número L L90080 1129
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está diseñado especialmente para cargas pesadas. Las ruedas de goma maciza elástica de alta calidad con rodamientos de bolas permiten una excelente manejabilidad y un desplazamiento muy fácil. Tubo de acero y acero perfilado soldados, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Plataformas con tablero de contrachapado resistente al agua y antideslizante. Pared frontal de tablero de aglomerado liso resistente al agua, altura de la pared frontal: 500 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos de goma elástica, gris azulado «sin marcas», cubos con rodamientos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 1200
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
  • Anchura de la superficie útil (mm): 800
  • Altura de la superficie de carga (mm): 283
  • longitud total (mm): 1355
  • Anchura total (mm): 800
  • Altura total (mm): 1005
  • Neumáticos: Goma elástica azul grisácea
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 50

Descargas y documentos

Productos adecuados