{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu gentiane | |
| Couleur | bleu | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | plaque sérigraphiée | |
| Largeur plateau | 800 mm | |
| Profondeur plateau | 1 200 mm | |
| Hauteur plateau | 283 mm | |
| Largeur utile | 800 mm | |
| Hauteur utile | 1 200 mm | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 200 mm | |
| Largeur roue/roulette | 50 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein souple | |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | acier profilé; construction en tube d’acier | |
| Charge admissible max. | 1 200 | |
| Largeur totale | 800 mm | |
| Profondeur totale | 1 355 mm | |
| Hauteur totale | 1 005 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 12513 | |
| EAN / GTIN | 4017976125138 | |
| Réf. fabricant | 12513 | |
| Article hors catalogue | L90080 1129 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |