Končni stenski Voziček

Št. art.: 12513
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12513
EAN/GTIN 4017976125138
Številka proizvajalca 12513
L-število L90080 1129

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Modularni sistem: Super Multi-Vario Transporter je posebej zasnovan za velike tovore. Visokokakovostna elastična kolesca iz trde gume s krogličnimi ležaji omogočajo odlično manevriranje in zelo gladko vožnjo. Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani, modra barva RAL 5007. Plošče z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. Končna stena iz gladke vodoodporne plošče za sitotisk, višina končne stene 500 mm. 2 vrtljivi kolesi in 2 fiksni kolesi, elastične pnevmatike iz polne gume, modro-sive barve, ki ne puščajo sledi, pesta s krogličnimi ležaji. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1200
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višina ploščadi (mm): 283
Skupna dolžina (mm): 1355
Skupna širina (mm): 800
Skupna višina (mm): 1005
Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor