Suprataxa pentru sistemul de frânare centralizată TOTALSTOP

Cod articol.: 2210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână da
Tip de fixare înşurubat
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 50 mm
Material roată/rolă poliamidă
Culoare anvelopă gri
Material jantă aluminiu
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport

Identificare și clasificare

Cod articol 2210
EAN / GTIN 4017976822105
Număr producător 2210
L-Număr L90080 1299
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Inovator, confortabil, ergonomic și sigur: Sistemul de frânare dezvoltat de fetra poate fi blocat sau eliberat cu ușurință cu un singur pas. În plus față de rotirea roților, mișcarea de pivotare a ambelor roți este, de asemenea, blocată în siguranță. Astfel, se evită situațiile periculoase cauzate de balansarea laterală a căruciorului frânat. Datorită dispunerii centrale, pedala de frână se află întotdeauna în câmpul vizual al operatorului și poate fi acționată în orice poziție a roții. Blocajul de cauciuc al roții funcționează pe toate materialele de anvelope și este foarte ușor de reglat.

Caracteristică:

  • Culoare: galvanizat
  • Notă: Suprataxa pentru roțile standard