Kratki stopenjski svedri VHM, za osnovno izvrtino 90°, TiAlN, za navoj: M14

Št. art.: 125050 M14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 8378
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navoj M14
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 8378
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Število zob Z 2
Kot konice 140 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kot grezila 90 stopinj
Notranje hlajenje ne
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom h8 12 mm
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h8 16 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 34,5 mm
Dolžina utorov Lc 65 mm
Celotna dolžina L 115 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,18 mm/v
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti in skoznji izvrtini
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 125050 M14
EAN/GTIN 4045197656278
Številka proizvajalca 125050 M14
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
260
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti − dolžina stopnje po DIN 8378. Točna centričnost zaradi ozkih toleranc krožnega teka med ⌀ vrtanja in ⌀ grezenja.

Uporaba:

Posebej primerni za NC-stroje. Za osnovne izvrtine za navoj po DIN336, list 1, z grezenjem 90°. Naslednji navojni sveder pri rezanju navoja zaradi tega ne zareže v ostri rob izvrtine.
Velikosti F: Osnovne izvrtine za naslednji oblikovalec navoja.