• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret court étagé pour avant-trous de taraudage carbure monobloc 90°, TiAlN, Pour filetages: M14

Réf.: 125050 M14
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
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement TiAlN
Type de produit foret étagé
Diamètre des dents, niveau Dc 12 mm; 16 mm
Classe de tolérance ISO h8
Angle, 1er étage 140 degré
Nombre de lèvres Z 2
Angle de chanfreinage 90 degré
Longueur des goujures Lc 65 mm
Longueur totale L 115 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Longueur de chanfreinage L3 34,5 mm
Norme DIN 8378
Arrosage interne non
Type de barre Queue cylindrique
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL01600100
Format d’image Standard
Longueur queue LS 48 mm
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90° für Gewinde M14
Diamètre des dents, min. Dc min. 12 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 16 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de marches 2
Index étage 1; 2
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 2,19 mm
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Désignation du produit (type) N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur de col A 67 mm
Longueur utile L1 38,69 mm
Longueur fonctionnelle 112,81 mm
Poids 200 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB); profilage (BPB)
Bague de couleur sans
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 125050 M14
EAN / GTIN 4045197656278
Réf. fabricant 125050 M14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
260
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Excellente stabilité − Longueur de chanfreinage suivant DIN 8378. Alignement précis grâce à des tolérances de concentricité strictes entre le ⌀ de perçage et de lamage.

Utilisation:

Particulièrement adaptés aux machines CN et automatiques. Pour perçage d'avant-trous de taraudage suivant DIN 336 p. 1 avec chanfreinage de 90°. Le taraud n'attaque pas l'arête vive de l'alésage.
Réf. F: avant-trous de taraudage pour taraud à refouler suivants.