• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Manometru cu glicerină, inel frontal, G 1/4 centrat în spate, 0 - 25, 0 bar, Ø 63

Cod articol.: 102252

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 102252
EAN / GTIN 4047322123051

Descriere

Descriere:

Diamantkreissäge  f. Beton/Armierungseisen, Abmess.125x2,2x22 mm  , Hersteller TYROLIT #465489
Manometru cu glicerină, cu carcasă din alamă presată și inel frontal, racord central în spate, G 1/4, clasa de calitate 1, 6, domeniul de măsurare 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Manometru cu tub elastic în execuție standard cu inel frontal de montare, oțel cromat și lustruit. Pentru puncte de măsurare cu solicitări dinamice ridicate ale presiunii și vibrații. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Presare de alamă
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 213,40
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 63 mm
  • Vizieră: sticlă acrilică
  • Poziție de conectare: în spate, centrat
  • Domeniu de măsurare max. bar: 25 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 1 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune