• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Glycerine manometer, frontring, G 1/4 achter centraal, 0 - 25, 0 bar, Ø 63

Artikelnummer: 102252

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 102252
EAN/GTIN 4047322123051

Omschrijving

Omschrijving:

Diamantkreissäge  f. Beton/Armierungseisen, Abmess.125x2,2x22 mm  , Hersteller TYROLIT #465489
Glycerine-manometer, met geperst messing behuizing en frontring, aansluiting achteraan centraal, G 1/4, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Buisveermanometer in standaarduitvoering met inbouwring, staal verchroomd en gepolijst. Voor meetpunten met hoge dynamische drukbelastingen en trillingen. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: Persmessing
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • WIKA-type: 213,40
  • meetelement: koperlegering
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 63 mm
  • Kijkvenster: acrylglas
  • aansluitpositie: achteraan, centraal
  • Meetbereik max. bar: 25 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 1 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan