• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Glyzerinmanometer, Frontring, G 1/4 hinten zentrisch, 0 - 25, 0 bar, Ø 63

Artikel-Nr.: 102252

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 102252
EAN / GTIN 4047322123051

Beschreibung

Beschreibung:

Diamantkreissäge  f. Beton/Armierungseisen, Abmess.125x2,2x22 mm  , Hersteller TYROLIT #465489
Glyzerinmanometer, mit Pressmessinggeh. und Frontring, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 1, 6, Messbereich 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Rohrfedermanometer in Standardausführung mit Einbaufrontring, Stahl verchromt und poliert. Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Merkmal:

  • Gehäuse: Pressmessing
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • WIKA Typ: 213.40
  • Messglied: Kupferlegierung
  • Güteklasse: 1,6
  • Zeigerwerk: Kupferlegierung
  • Durchmesser: 63 mm
  • Sichtscheibe: Acrylglas
  • Anschlusslage: hinten, zentrisch
  • Messbereich max. bar: 25 bar
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 1 bar
  • Untere / Obere Messbereichsgrenze: Überdruck