Beskrivelse:
Diamantkreissäge f. Beton/Armierungseisen, Abmess.125x2,2x22 mm , Hersteller TYROLIT #465489
Glycerinmanometer med presset messinghus og frontring, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Rørfjedermåler i standardudførelse med monteringsring, stål forkromet og poleret. Til målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger og vibrationer. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.
Egenskab:
- Hus: presset messing
- Gevind: G 1/4 AG
- WIKA type: 213,40
- måleelement: kobberlegering
- Kvalitet: 1,6
- urværk: kobberlegering
- Beholderens diameter: 63 mm
- Visir: akrylglas
- tilslutningsposition: bagpå, centreret
- Måleområde maks. bar: 25 bar
- Måleområde min. bar: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
- Skaleringsværdi i bar-området: 1 bar
- Nedre / øvre måleområde: overtryk