• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Glicerines manométer, elülső gyűrű, G 1/4 hátsó középen, 0 - 25, 0 bar, Ø 63

Cikkszám: 102252

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 102252
EAN / GTIN 4047322123051

Leírás

Leírás:

Diamantkreissäge  f. Beton/Armierungseisen, Abmess.125x2,2x22 mm  , Hersteller TYROLIT #465489
Glicerines manométer, sajtolt sárgaréz házzal és elülső gyűrűvel, hátsó központi csatlakozással, G 1/4, minőségi osztály 1, 6, mérési tartomány 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Csőrugós manométer standard kivitelben, beépítő gyűrűvel, krómozott és polírozott acélból. Magas dinamikus nyomásigénybevételű és rezgésnek kitett mérőpontokhoz. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.

Jellemző:

  • Ház: préselt sárgaréz
  • Menet: G 1/4 AG
  • WIKA típus: 213,40
  • mérőelem: rézötvitel
  • Minőségi osztály: 1,6
  • mutatószerkezet: rézötvitel
  • A tartály átmérője: 63 mm
  • Arcvédő: akrilüveg
  • csatlakozási helyzet: hátsó, középen
  • Mérési tartomány max. bar: 25 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 1 bar
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás