Descripción:
Diamantkreissäge f. Beton/Armierungseisen, Abmess.125x2,2x22 mm , Hersteller TYROLIT #465489
Manómetro de glicerina, con carcasa de latón prensado y anillo frontal, conexión trasera centrada, G 1/4, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Manómetro de tubo ciliardo en versión estándar con anillo frontal empotrado, acero cromado y pulido. Para puntos de medición con cargas de presión dinámicas elevadas y vibraciones. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.
Característica:
- Carcasa: Latón prensado
- Rosca: G 1/4 AG
- Tipo WIKA: 213,40
- elemento de medición: aleación de cobre
- Clase de calidad: 1,6
- mecanismo de relojería: aleación de cobre
- Diámetro del recipiente: 63 mm
- Ventana: vidrio acrílico
- posición de conexión: trasero, centrado
- Rango de medición máx. bar: 25 bar
- Rango de medición mín. bar: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 1 bar
- Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión