• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Manomètre à glycérine, anneau frontal, G 1/4 arrière centré, 0 - 25, 0 bar, Ø 63

Réf.: 102252

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 102252
EAN / GTIN 4047322123051

Description

Description:

Diamantkreissäge  f. Beton/Armierungseisen, Abmess.125x2,2x22 mm  , Hersteller TYROLIT #465489
Manomètre à glycérine, avec boîtier en laiton pressé et bague frontale, raccord central à l’arrière, G 1/4, classe de qualité 1, 6, plage de mesure 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Manomètre à tube ressort en version standard avec bague frontale, acier chromé et poli. Pour les points de mesure soumis à des charges de pression dynamiques élevées et à des vibrations. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: laiton pressé
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 213,40
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 63 mm
  • Fenêtre transparente: verre acrylique
  • position de raccordement: à l’arrière, centré
  • Plage de mesure max. bar: 25 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 1 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression