Ham de siguranță H500 IC7, Tip: 2

Cod articol: 098186 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Ham de siguranţă H500 - IC7 Pad QB 2LO
Dimensiune producător 2
Greutate 1,51 kg
Tip produs Ham de siguranță

Identificare și clasificare

Cod articol 098186 2
EAN / GTIN 3660681064622
Număr producător 1036086
Producător/responsabil Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descriere

Execuţie:

Ham de siguranţă elastic prins în două puncte DuraFlex®, confecţionat din material moale. Complet ajustabil, blocare automată rapidă. Cu puncte de fixare pentru scule.
Noul ham de siguranţă H500 se distinge printr-un capitonaj cu design anatomic şi ergonomic, care lasă aerul să circule. Libertatea mare de mişcare şi numeroasele funcţii inteligente sporesc pe termen lung starea de bine purtătorului. Până la o greutate de 140 kg al utilizatorului.

Standard:

EN 361