Ochelari de protecţie confortabili

Cod articol: 096845 CLEAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7.482 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Protecţie UV: Standard
  • Caracteristicile ramelor: Pernuţe pe braţe; Braţe cu înclinare reglabilă
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Marcarea ramei CE HO EN 166 F
Marcarea lentilelor 2C-1,2 HO 1 F
Protecţie UV Standard
Caracteristicile ramelor Pernuţe pe braţe; Braţe cu înclinare reglabilă
Material pentru lentile Policarbonat
Tip produs Ochelari de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 096845 CLEAR
EAN / GTIN 4045197997180
Număr producător 096845 CLEAR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie din 2 componente uşori, sportivi. Braţe cu înclinare reglabilă. Componentele moi de la capetele braţelor şi puntea nazală asigură un confort ridicat la purtare.
Stratul de acoperire al lentilelor prezintă o rezistenţă uşoră la zgârieturi, fără însă a ajunge la rezistenţa la zgârieturi conformă EN166 (marcaj K).

Standard:

EN 166; EN170

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează ochii împotriva particulelor cu energie scăzută de până la 45 m/s.
  • Pentru utilizare la temperaturi de la -5°C până la 55°C.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează contra razelor IR/UV de intensitate periculoasă, nici contra pericolelor chimice, termice şi electrice.
  • A nu se purta peste alţi ochelari.
  • Nicio piesă nu poate fi înlocuită sau schimbată între ele.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.