Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice UltraNeo 382 10

Cod articol: 094772 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    20,70 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    17,25 € / Pereche
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (ALMNST)

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 72
Clasa de protecţie Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Mărimea mănuşilor 10
EN 374 Tip A (ALMNST)
Rezistenţă la substanţe chimice ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Material Neopren
Material de suport Bumbac
AQL 1,5
Lungime 360 mm
Grosime 0,9 mm
Culoarea albastru
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Material căptuşeală Bumbac tricotat
Grosimea pereţilor 0,9 mm
Fără silicon da
Timp de pătrundere la acetonă 99 % <10 min
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % 30-40 min
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % 30-40 min
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % 240-480 min
Timp de pătrundere la etanol 95 % 240-480 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % >480 min
Timp de pătrundere la metanol 99 % 120-240 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % >480 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % >480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % >480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % 60-120 min
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Strat de acoperire Neopren
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094772 10
EAN / GTIN 3245423824209
Număr producător STANZOIL NK22

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
UltraNeo 382. Mănuşi tricotate din bumbac cu strat de neopren. Cel mai mare confort la purtare şi izolare termică bună cu o rezistenţă excelentă la substanţele chimice. Profil antialunecare pentru o aderenţă mărită.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.