{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Denumirea producătorului | UltraNeo 450 | |
| Timp de pătrundere la nitril acetic 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 10-30 min min | |
| Timp de pătrundere la acetonă 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 10-30 min min | |
| Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 120-240 min min | |
| Timp de pătrundere la metanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 120-240 min min | |
| Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %, Protecţie contra substanţelor chimice | >480 min min | |
| Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 240-480 min min | |
| Timp de pătrundere la ciclohexan 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 30-40 min min | |
| Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 %, Protecţie contra substanţelor chimice | >480 min min | |
| Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 %, Protecţie contra substanţelor chimice | >480 min min | |
| Timp de pătrundere la etanol 95 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 240-480 min min | |
| Timp de pătrundere la izopropanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | >480 min min | |
| Rezistenţă la substanţe chimice | LMNST | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | A | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Tip | Tip A | |
| Concentrație | 0,75 mm | |
| Material acoperire, Strat de acoperire complet | Neopren | |
| Material căptușeală | Latex natural | |
| Cod EN 388 | 2121X | |
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie contra substanţelor chimice | |
| Mărime mănuşă | 10; 7; 8; 9; 10; 7; 8; 9; 10 | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| AQL (nivel de calitate acceptat) | 0,65 | |
| Standard | EN 374:2016; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Cloropren / Neopren; Latex din cauciuc natural | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire complet | |
| Căptuşit | Da | |
| Caracteristici | Protuberanţe; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | III | |
| Lungimea totală | 410 mm |
| Cod articol | 094770 10 | |
| EAN / GTIN | 3245424503103 | |
| Număr producător | TECHNIC 450 | |
| Producător/responsabil | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/ |