• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár UltraNeo 450, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094770 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    239,00 CZK / 1 pár
  • od 10 pár
    200,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Označení výrobce UltraNeo 450
Doba permeace acetonitrilu 99 %, Ochrana proti chemikáliím 10-30 min min
Doba permeace acetonu 99 %, Ochrana proti chemikáliím 10-30 min min
Doba permeace kyseliny sírové 96 %, Ochrana proti chemikáliím 120-240 min min
Doba permeace methanolu 99%, Ochrana proti chemikáliím 120-240 min min
Doba permeace hydroxidu sodného 40 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min min
Doba permeace dimethylsulfoxidu 99 %, Ochrana proti chemikáliím 240-480 min min
Doba permeace cyklohexanu 99 %, Ochrana proti chemikáliím 30-40 min min
Doba permeace kyseliny sírové 50 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min min
Doba permeace hydroxidu sodného 50 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min min
Doba permeace ethanolu 95 %, Ochrana proti chemikáliím 240-480 min min
Doba permeace isopropanolu 99 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min min
Odolnost vůči chemikáliím LMNST
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 A
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Typ typ A
Tloušťka 0,75 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Neoprény
Materiál podšívka Přírodní latex
EN 388 Code 2121X
Barva Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 10; 7; 8; 9; 10; 7; 8; 9; 10
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Chloropren / neopren; Přírodní latexová guma
Povlak Plný povlak
S podšívkou ano
Vlastnosti Nopky; Prodyšné
Kategorie ochrany III
Celková délka 410 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094770 10
EAN / GTIN 3245424503103
Číslo výrobce TECHNIC 450
Výrobce/odpovědná osoba Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
UltraNeo 450. Neoprenová rukavice se střední ochranou proti chemikáliím. Dobrá bezpečnost uchopení díky prosti skluzovému profilu se pojí s ohebností a hbitostí prstů. Ochrana předloktí díky delšímu vyhrnutí.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.