{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Innehåll | 50 | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 10 | |
EN 374 | Typ A (LMNST) | |
Kemikaliebeständighet | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Neopren, latex | |
Hållarmaterial | Neopren, latex | |
AQL | 0,65 | |
Längd | 410 mm | |
Tjocklek | 0,75 mm | |
Färg | svart | |
Användningsdata | Flergångs | |
Fodermaterial | naturlatex | |
Godstjocklek | 0,75 mm | |
Standard/förordning | EN 374 | |
Permeationstid vid aceton 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid vid acetonitril 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid vid cyklohexan 99 % | 30-40 min | |
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid etanol 95 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid isopropanol 99 % | >480 min | |
Permeationstid vid metanol 99 % | 120-240 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 50 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 96 % | 120-240 min | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094770 10 | |
EAN/GTIN | 3245424503103 | |
Tillverkarens nummer | TECHNIC 450 |