• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar UltraNeo 450, Handschoenmaat: 10

Artikelnummer: 094770 10
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 10,08 / 1 paar
  • van 10 paar
    € 8,40 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (LMNST)
  • Norm/verordening: EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 10
EN 374 Type A (LMNST)
Bestendigheid tegen chemicaliën LMNST
EN 388 2121X
Materiaal Neopreen, latex
Dragermateriaal Neopreen, latex
AQL 0,65
Lengte 410 mm
Dikte 0,75 mm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Voeringmateriaal Natuurlatex
Wanddikte 0,75 mm
Norm/verordening EN 374
Permeatietijd bij aceton 99% 10-30 min
Permeatietijd bij acetonitril 99% 10-30 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% 30-40 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% 240-480 min
Permeatietijd bij ethanol 95% 240-480 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% >480 min
Permeatietijd bij methanol 99% 120-240 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% >480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% 120-240 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094770 10
EAN/GTIN 3245424503103
Nummer fabrikant TECHNIC 450
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
UltraNeo 450. Neopreenhandschoen met gemiddelde bescherming tegen chemicaliën. Goede grip door slipvast profiel, in combinatie met soepelheid en goede beweging van de vingers. Bescherming van de onderarm door langere manchetten.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.