{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
phynomic
|
|
| Herstellerbezeichnung |
uvex phynomic C XG ESD
|
|
| Inhalt Paar |
1 Paar
|
|
| Schnittschutzklasse, EN 388 |
C
|
|
| Version, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Abriebfestigkeit |
3
|
|
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) |
X
|
|
| Weiterreißfestigkeit |
4
|
|
| Durchstichfestigkeit |
2
|
|
| Schnittfestigkeits (TDM) |
C
|
|
| Schutz vor Stößen |
nicht bestimmt
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
|
|
| EN 388 Code |
3X42C
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
ja
|
|
| EX-Bereich |
ja
|
|
| Farbe |
blau; schwarz
|
|
| Produktart |
Handschuhe
|
|
| Einsatzbereich |
Schnittschutz
|
|
| Handschuh-Größe |
11
|
|
| Passform |
anliegend
|
|
| Anwendungsbereich |
Allround
|
|
| Ausführung |
fünffinger
|
|
| Wiederverwendung |
Mehrweg
|
|
| Einheit |
Paar
|
|
| Norm |
EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
|
|
| Trägermaterial |
Glasfaser; HPPE-Faser; Polyamid
|
|
| Beschichtung |
Handinnenfläche
|
|
| gefüttert |
nein
|
|
| Eigenschaften |
Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; abriebfest; atmungsaktiv; ölgriff
|
|
| Schutzkategorie |
II
|
|
| Gewicht gesamt |
58 g
|
|
| Inhalt |
Paar
|
| Artikelnummer | 094462 11 | |
| EAN / GTIN | 4048612120286 | |
| Herstellernummer | 6004811 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |