• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes uvex phynomic C XG ESD, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094462 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
En stock
630 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
phynomic
Denominación del fabricante
uvex phynomic C XG ESD
Contenido pares
1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388
C
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
3
Resistencia al corte (prueba Coupe)
X
Resistencia al desgarre progresivo
4
Resistencia a la perforación
2
Resistencia al corte (TDM)
C
Protección contra golpes
No determinado
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Código EN 388
3X42C
Zona de protección ESD (EPA)
sí
área EX
sí
Color
azul; negro
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección contra cortes
Talla del guante
11
Forma ajustada
Ajustado/a
Intervalo de aplicación
Universal
Modelo
Cinco dedos
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Norma
EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Material de base
Fibra de vidrio; Fibra HPPE; Poliamida
Recubrimiento
Superficie de la palma de la mano
Forrado
no
Características
Agarre con aceite; Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para la piel de personas alérgicas; Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión; transpirable
Categoría de protección
II
Peso total
58 g
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094462 11
EAN / GTIN 4048612120286
Número del fabricante 6004811
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

uvex phynomic C XG ESD. El guante de tacto suave con nivel de protección contra cortes C se adapta como una segunda piel. Buen agarre de piezas húmedas y entornos de trabajo aceitosos. Certificado por Öko-Tex 100 y compatible con pantallas táctiles. Adecuado para el contacto con alimentos y entornos de trabajo ESD según EN 16350.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420; EN 16350

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.