• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pereche de mănuşi ActivArmr Hycron® 27-607, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094430 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    5,19 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    4,32 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
484 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Hycron®
Denumirea producătorului ActivArmr Hycron® 27-607
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 B.
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) B.
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Strat de acoperire 3/4 Nitril
Cod EN 388 4121B
Culoarea albastru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire 3/4
Caracteristici Fără latex; Fără silicon
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 246 mm
Greutate totală 57 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094430 11
EAN / GTIN 10076490498792
Număr producător 27-607/11
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Serie ActivArmr Hycron®. Mănuşă rezistentă din jerseu bumbac, cu strat de nitril, pentru utilizări solicitante. Rezistenţă mare la manevrarea materialelor abrazive şi a celor cu muchii ascuţite. Mai robust şi mai flexibil decât PVC-ul, de trei ori mai durabile decât mănuşile grele din piele. Opreşte eficient pătrunderea grăsimii şi a uleiurilor. Recomandat în special pentru piesele turnate brute, pentru semifabricate din plastic, bare de oţel, tablă, cabluri de putere mare, materiale de construcţii, lemn brut.
Cu manşete tricotate şi acoperire 3/4 pentru obţinerea unei permeabilităţi mai bune la aer.

Standard:

Antistatic conform EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.