Pereche de mănuşi uvex profi ergo XG20, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094427 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    7,84 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    6,53 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
556 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex profi ergo
Denumirea producătorului uvex profi ergo XG20
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril; Spumă de nitril
Material căptușeală Bumbac
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 3121X
Culoarea gri; portocaliu
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit da
Caracteristici Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed
Categoria de protecție II
Greutate totală 93 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094427 9
EAN / GTIN 4048612075975
Număr producător 6020809
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex profi ergo XG20. Mănuşă din bumbac cu strat de acoperire multiplu din cauciuc-nitril şi strat de acoperire inovator din spumă de nitril cu tehnologie uvex Xtra Grip, pentru o prindere excepţională în mediu uleios.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.